CHF 198.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 200 |
Typ | W211 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 53.289 mm |
Außendurchmesser | 103.378 mm |
Breite | 44.45 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Gewicht | 1.492 kg |