Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet W211PPB3C5

  • ERIKS:13162006
  • Hersteller:W211PPB3C5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager. Extra breite Ausführung.Tri-Ply Dichtung auf beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
W211
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
53.289 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
33.34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
1.066 kg