Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet W211PP5C1

  • ERIKS:13162007
  • Hersteller:W211PP5C1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager. Extra breite Ausführung.Tri-Ply Dichtung auf beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
W211
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
53.289 mm
Außendurchmesser
101.6 mm
Breite
44.45 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
1.576 kg