Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet W210PP Z22-P FS50000

  • ERIKS:13162011
  • Hersteller:W210PP Z22-P FS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager. Extra breite Ausführung.Dichtung aus Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
W210
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.766 kg