Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet W209PPB4 Z22-P

  • ERIKS:13162012
  • Hersteller:W209PPB4 Z22-P
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager. Extra breite Ausführung.Tri-Ply Dichtung auf beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
W209
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
39 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
30.18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.747 kg