Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet W208PPB11FS544

  • ERIKS:13162022
  • Hersteller:W208PPB11FS544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager. Extra breite Ausführung.Tri-Ply Dichtung auf beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
W208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
32.1564 mm
Außendurchmesser
85.625 mm
Breite
36.51 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.68 kg