CHF 83.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 22.275 mm |
Außendurchmesser | 47.625 mm |
Breite | 12.7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 7.93 kN |
Statische Belastung | 15.5 kN |
Gewicht | 0.063 kg |