CHF 104.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 200 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20625 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |