CHF 32.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 9100 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |