CHF 160.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 200 |
Typ | GW211 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 39.802 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 33.338 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |