Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet GW211PPB13Z17P

  • ERIKS:13162120
  • Hersteller:GW211PPB13Z17P
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Tri-Ply Dichtung auf beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
GW211
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45.34 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
33.34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.915 kg