CHF 174.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 200 |
Typ | GW211 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55.58 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 33.34 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Gewicht | 1.359 kg |