Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet GW211PP17

  • ERIKS:13162124
  • Hersteller:GW211PP17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Tri-Ply Dichtung auf beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 203.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 220.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
GW211
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
53.289 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
44.45 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
1.324 kg