Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet GW210PP9

  • ERIKS:13162129
  • Hersteller:GW210PP9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Tri-Ply Dichtung auf beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
GW210
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
49.4 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36.53 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.697 kg