Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet GW208PPB6

  • ERIKS:13162137
  • Hersteller:GW208PPB6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Tri-Ply Dichtung auf beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
GW208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
36.27 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
36.53 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.793 kg