Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 9110PP Z6 FS50000

  • ERIKS:24022965
  • Hersteller:9110PPZ6FS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Dichtung aus Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
9100
Typ
9110
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard