Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 9104KDD Z5 FS50000

  • ERIKS:24022944
  • Hersteller:9104KDDZ5FS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
9100
Typ
9104
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard