CHF 294.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6316 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 123 kN |
Statische Belastung | 86.5 kN |