CHF 90.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6311 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 71.5 kN |
Statische Belastung | 44.6 kN |