CHF 30.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6307 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 33.4 kN |
Statische Belastung | 19.2 kN |