CHF 15.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6305 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 20.6 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |