Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6304-2RS

  • ERIKS:11738935
  • Hersteller:100416825
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Kautschuk (NBR) mit Stahlblecharmierung an beiden Seiten des Lagers. Geignet für Tmperaturen von -40° bis +120°.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
63
Typ
6304
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
15.9 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Gewicht
0.155 kg