CHF 9.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.37inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6302 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 11.4 kN |
Statische Belastung | 5.4 kN |
Gewicht | 0.089 kg |