






CHF 21.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 630 |
Typ | 63003 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 6 kN |
Statische Belastung | 3.3 kN |