CHF 84.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 623 |
Typ | 62308 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 41 kN |
Statische Belastung | 24 kN |