CHF 21.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 623 |
Typ | 62301 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 9.8 kN |
Statische Belastung | 4.2 kN |