CHF 574.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 621.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 62 |
Typ | 6224 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 40 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 155.3 kN |
Statische Belastung | 131.1 kN |