Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6211-ZZ

  • ERIKS:11738912
  • Hersteller:100416880
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Geeignet für Temperaturen von -50˚C bis +120˚C.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 14Mindestbestellmenge: 14

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
62
Typ
6211
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
43.4 kN
Statische Belastung
29.2 kN
Gewicht
0.654 kg