Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6206-2RS-C3

  • ERIKS:11738884
  • Hersteller:100416910
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Kautschuk (NBR) mit Stahlblecharmierung an beiden Seiten des Lagers.
Geignet für Tmperaturen von -40° bis +120°.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
62
Typ
6206