Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6028-2RS

  • ERIKS:12613097
  • Hersteller:100269730
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Kautschuk (NBR) mit Stahlblecharmierung an beiden Seiten des Lagers.
Geignet für Tmperaturen von -40° bis +120°.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 490.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 530.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
60
Typ
6028