CHF 63.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 300 |
Typ | 305 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 67.5 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |
Gewicht | 0.236 kg |