CHF 47.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 300 |
Typ | 304 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 57.5 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |