CHF 17.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6302 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |