CHF 58.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 62 |
Typ | 6209 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |