CHF 78.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 60 |
Typ | 6012 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |