Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Einseitig abgedichtet 208KDG Z6 FS50000

  • ERIKS:13162382
  • Hersteller:208KDG Z6 FS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
86.5 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut und Sprengring
Gewicht
0.376 kg