Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet W203PPGC7

  • ERIKS:13162033
  • Hersteller:W203PPGC7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring. Extra breite Ausführung.
Dichtung aus Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
W203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
44.4 mm
Breite
17.48 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut und Sprengring
Gewicht
0.091 kg