Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet 9107PPG Z5 FS50153

  • ERIKS:13162177
  • Hersteller:9107PPG Z5 FS50153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Dichtung aus Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
9100
Typ
9107
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
67.5 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut und Sprengring
Gewicht
0.145 kg