CHF 25.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 60 |
Typ | 6006 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |
Dynamische Belastung | 13.2 kN |
Statische Belastung | 8.3 kN |