CHF 261.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 282.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 300 |
Typ | 310 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 116.3 mm |
Breite | 27 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |
Gewicht | 1.123 kg |