Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring Stahl Einseitig abgedichtet 204KL

  • ERIKS:13162451
  • Hersteller:204KL Z22-P
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Mechani-Dichtung auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
15.88 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.113 kg