Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring Stahl Beidseitig abgedichtet W211PPB2C5

  • ERIKS:24023074
  • Hersteller:100070778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
W211
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55.575 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
33.34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C5
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard