Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring Stahl Beidseitig abgedichtet W210PP4

  • ERIKS:12720009
  • Hersteller:100022373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
W210
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
29.413 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.163 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard