Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring Stahl Beidseitig abgedichtet W209PPB5C1

  • ERIKS:24023069
  • Hersteller:100006652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
W209
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
31.8 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
36.53 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C1
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard