Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring Stahl Beidseitig abgedichtet W208PPZ17PFS50000

  • ERIKS:12360314
  • Hersteller:100009049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
W208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
30175 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard