Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring Stahl Beidseitig abgedichtet W208PPB6C4FS544

  • ERIKS:24023065
  • Hersteller:100023265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
W208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
27.038 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
36.51 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard