Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring Stahl Beidseitig abgedichtet W208PP8C3

  • ERIKS:24023064
  • Hersteller:100022298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
W208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
28.6 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
36.51 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard