CHF 75.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 200 |
Typ | W208 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 31.9 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 36.51 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |