Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring Stahl Beidseitig abgedichtet 216NPP

  • ERIKS:13162333
  • Hersteller:216NPP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Dichtung aus Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 490.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 529.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
216
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
85.9 kN
Statische Belastung
58.3 kN
Gewicht
1.481 kg