Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring Stahl Beidseitig abgedichtet 215NPPC1

  • ERIKS:13162334
  • Hersteller:215NPPC1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Dichtung aus Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 357.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 386.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
215
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
1.196 kg